項目 | 2螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 15機構/ 16“ |
動載能力 | 3147磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 99mm |
總高度 | 35.8mm |
總長度 | 130mm |
總寬度 | 68mm |
靜載能力 | 1765磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 14.48 |
原產地 | CN |
型號 | 靜載能力 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL201-8S(40毫米) | 1495磅。 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 2878磅。 | 76.5mm | 30.9mm | 99mm | 57mm | 新台幣1,099元 | |
UCFL202-10 | 1495磅。 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2878磅。 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | 新台幣1,129元 | |
UCFL202-10S(40毫米) | 1495磅。 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 2878磅。 | 76.5mm | 30.9mm | 99mm | 57mm | 新台幣1,136元 | |
UCFL204-12 | 1495磅。 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2878磅。 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | 新台幣956元 | |
UCFL204-20毫米 | 1495磅。 | 3機構/ 8“ | 20mm | 2878磅。 | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | 新台幣993元 | |
UCFL205-14 | 1765磅。 | 3機構/ 8“ | 7機構/ 8“ | 3147磅。 | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | 新台幣1,560元 | |
UCFL205-16 | 1765磅。 | 3機構/ 8“ | 1" | 3147磅。 | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | 新台幣1,144元 |