扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TRITAN UCP211-32 軸承座軸承球 2 孔 | AH7KBF 36UZ29

TRITAN UCP211-32 軸承座軸承球 2 孔

有現貨
貨號:AH7KBF 型號:UCP211-32交叉編號:36UZ29

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,460 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶座軸承
螺栓尺寸5機構/ 8“
孔直徑。2"
動載能力9779磅。
外殼材質鑄鐵
插入材料52100鉻鋼
插入類型
鎖定方式緊定螺釘
潤滑相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2
安裝孔中心到中心171mm
將表面安裝到軸中心63.5mm
螺栓數2
總高度125mm
總長度219mm
總寬度55.6mm
靜載能力6564磅。
溫度。 範圍-40度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 3.55
船高(厘米)7.11
船長(厘米)22.61
船寬(厘米)13.46
原產地CN

產品型號

產品型號總長度螺栓尺寸孔直徑。總寬度靜載能力動載能力鎖定方式安裝孔中心到中心價錢
TRITAN HCP204-12軸承座球3/4孔| AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3機構/ 8“3機構/ 4“43.7mm1490磅。2880磅。偏心鎖環95mm新台幣1,171元
TRITAN HCP205-16 軸承座軸承滾珠 1 孔 | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3機構/ 8“1"44.4mm1760磅。3150磅偏心鎖環105mm新台幣1,342元
TRITAN HCP206-19軸承座球1-3 / 16孔| AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1機構/ 2“1.187“48.4mm2540磅。4390磅。偏心鎖環121mm新台幣1,760元
TRITAN HCP206-20軸承座球1-1 / 4孔| AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1機構/ 2“1.25“48.4mm2540磅。4390磅。偏心鎖環121mm新台幣1,707元
TRITAN HCP207-20軸承座球1-1 / 4孔| AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1機構/ 2“1.25“51.1mm3440磅。5780磅。偏心鎖環127mm新台幣2,376元
TRITAN HCP207-23軸承座球1-7 / 16孔| AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1機構/ 2“1.437“51.1mm3440磅。5780磅。偏心鎖環127mm新台幣2,295元
TRITAN HCP208-24軸承座球1-1 / 2孔| AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1機構/ 2“1.5“56.3mm4070磅。6630磅。偏心鎖環137mm新台幣2,558元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TRITAN UCP211-32 軸承座軸承球 2 孔
新台幣5,460元 /單元