項目 | 帶座軸承 |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
動載能力 | 2878磅。 |
完 | 繪 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | 相當於Shell Alvania RL2或NLGI#2 |
安裝孔中心到中心 | 95mm |
將表面安裝到軸中心 | 31.7mm |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 63mm |
總長度 | 127mm |
總寬度 | 31mm |
靜載能力 | 1495磅。 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.37 |
原產地 | CN |
型號 | 總長度 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 總寬度 | 靜載能力 | 動載能力 | 鎖定方式 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP204-12 | 127mm | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 43.7mm | 1490磅。 | 2880磅。 | 偏心鎖環 | 95mm | 新台幣1,171元 | |
HCP205-16 | 140mm | 3機構/ 8“ | 1" | 44.4mm | 1760磅。 | 3150磅 | 偏心鎖環 | 105mm | 新台幣1,342元 | |
HCP206-19 | 160mm | 1機構/ 2“ | 1.187“ | 48.4mm | 2540磅。 | 4390磅。 | 偏心鎖環 | 121mm | 新台幣1,760元 | |
HCP206-20 | 160mm | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 48.4mm | 2540磅。 | 4390磅。 | 偏心鎖環 | 121mm | 新台幣1,707元 | |
HCP207-20 | 167mm | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 51.1mm | 3440磅。 | 5780磅。 | 偏心鎖環 | 127mm | 新台幣2,376元 | |
HCP207-23 | 167mm | 1機構/ 2“ | 1.437“ | 51.1mm | 3440磅。 | 5780磅。 | 偏心鎖環 | 127mm | 新台幣2,295元 | |
HCP208-24 | 184mm | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 56.3mm | 4070磅。 | 6630磅。 | 偏心鎖環 | 137mm | 新台幣2,558元 |