項目 | 校準砝碼組 |
校准證書 | NVLAP |
課程 | 1 |
相容性測試 | ANSI,ASTM |
完 | Polished 抛光 |
材料 | 合金8不銹鋼 |
測量類型 | 公制 |
標稱質量 | 5kg至20g |
件數 | 3 |
重量樣式 | 螺絲旋鈕 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8423900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 校准證書 | 課程 | 完 | 材料 | 標稱質量 | 件數 | 重量樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8470 | 沒有 | 4 | 緞 | 316不銹鋼 | 1kg至100g | 5 | 圓筒 | 新台幣17,465元 | ||
8470T | 可溯源 | 4 | Polished 抛光 | 316不銹鋼 | 1kg至100g | 5 | 螺絲旋鈕 | 新台幣32,726元 | ||
7267-1GW | NVLAP | 1 | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 5克至1毫克 | 3 | 螺絲旋鈕 | 新台幣60,522元 | ||
7268-1GW | NVLAP | 1 | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 5kg至2g | 3 | 螺絲旋鈕 | 新台幣64,071元 | ||
7269 1W | NVLAP | 1 | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 5kg至20g | 3 | 螺絲旋鈕 | 新台幣54,494元 | ||
7250 00W | NVLAP | - | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 2克至1毫克 | 3 | 螺絲旋鈕 | 新台幣15,937元 | ||
7270 1W | NVLAP | 1 | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 20克至20毫克 | 3 | 螺絲旋鈕 | 新台幣14,934元 |