Troemner 8442t |校準砝碼 150g Satin | 8cfd8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TROEMNER 8442T 校準砝碼 150g 緞面 | AF3RDY 8CFD8

TROEMNER 8442T 校準砝碼 150g 緞面

有現貨
貨號:AF3RDY 型號:8442T交叉參考:8CFD8

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,255 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目標定重量
校准證書可溯源
課程4
相容性測試ANSI,ASTM
材料316不銹鋼
測量類型公制
標稱質量150g
件數1
重量樣式圓筒

送貨信息:

船重(kg) 0.69
船高(厘米)13.97
船長(厘米)31.75
船寬(厘米)24.77
HS代碼8423900080
原產地US

產品型號

產品型號校准證書課程材料標稱質量價錢
TROEMNER 8138校準砝碼200g拋光| AF3PPY 8AKZ9 8138沒有1Polished 抛光316不銹鋼200g新台幣4,645元
TROEMNER 8424校準重量2kg綢緞| AF3PPZ 8AL01 8424沒有4303不銹鋼2kg新台幣7,228元
TROEMNER 8444校準重量100克緞| AF3PQA 8AL02 8444沒有4316不銹鋼100g新台幣2,966元
TROEMNER 8434T校準重量400克綢緞| AF3RDZ 8CFD9 8434T可溯源4316不銹鋼400g新台幣5,587元
TROEMNER 8432T校準重量500克綢緞| AF3REA 8CFE0 8432T可溯源4316不銹鋼500g新台幣5,774元
TROEMNER 8426T校準重量1500g緞| AF3REB 8CFE1 8426T可溯源4303不銹鋼1500g新台幣8,859元
TROEMNER 8426 校準砝碼 1500g 緞面 | AF3RGX 8CGZ3 8426沒有4303不銹鋼1500g新台幣6,538元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TROEMNER 8442T 校準砝碼 150g 緞面
新台幣5,255元 /單元