項目 | 瓶裝冷卻器 |
安培 | 7.3 |
顏色 | 黑色 |
控制類型 | 恆溫 |
線長 | 7ft。 |
門鉸鏈 | 權 |
門型 | 素色 |
符合能源之星 | 沒有 |
Hz | 50 |
門數 | 2 |
節數 | 1 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 30“ |
總高度 | 33.375“ |
總寬度 | 64.625“ |
插頭類型 | NO 5-15R |
冰箱容量 | 13 cu。 英尺 |
冰箱風格 | 商鋪 |
冰箱溫度範圍 | 33至38 F |
總容量 | 13 cu。 英尺 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 141.52 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 74.93 |
HS代碼 | 8418300000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 門鉸鏈 | Hz | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待定-2 | 8.5 | 右左 | 60 | 28-11 / 16“ | 37“ | 15 13機構/ 16“ | 115V | - | 詢價
|