項目 | 冷藏準備表 |
安培 | 4.9 |
顏色 | 不銹鋼 |
控制類型 | 恆溫 |
線長 | 7ft。 |
門鉸鏈 | 權 |
門型 | 素色 |
符合能源之星 | 沒有 |
Hz | 50 |
門數 | 1 |
節數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 30-1 / 16“ |
總高度 | 42-15/16 |
總寬度 | 27 9機構/ 16“ |
插頭類型 | NO 5-15R |
冰箱容量 | 6.5 cu。 英尺 |
冰箱風格 | 商鋪 |
冰箱溫度範圍 | 33至41 F |
總容量 | 6.5 cu。 英尺 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 92.53 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8418300000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | Hz | 總高度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWT-27 | 3.9 | 60 | 39.5“ | 115V | - | 詢價
|