項目 | 雪櫃 |
安培 | 5.0 |
顏色 | 不銹鋼 |
控制類型 | 恆溫 |
線長 | 7ft。 |
門鉸鏈 | 右左 |
門型 | 素色 |
符合能源之星 | 沒有 |
Hz | 60 |
門數 | 2 |
節數 | 1 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 30-1 / 16“ |
總高度 | 35-15/16 |
總寬度 | 48 5機構/ 16“ |
插頭類型 | NO 5-15R |
冰箱容量 | 12 cu。 英尺 |
冰箱風格 | 商鋪 |
冰箱溫度範圍 | 33至38 F |
總容量 | 12 cu。 英尺 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 120.2 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8418100090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 顏色 | 門數 | 貨架數量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | 雪櫃 | 7.6 | 不銹鋼 | 1 | 4 | 29.5“ | 81 9機構/ 16“ | 27“ | - | 詢價
| |
T-49 | 雪櫃 | 9.1 | 不銹鋼 | 2 | 8 | 29.5“ | 81 9機構/ 16“ | 54.125“ | - | 詢價
| |
T-72 | 雪櫃 | 9.6 | 不銹鋼 | 3 | 12 | 29.5“ | 81 9機構/ 16“ | 78.125“ | - | 詢價
| |
TUC-27-HC | 雪櫃 | 3.9 | 不銹鋼 | 1 | 2 | 30-1 / 16“ | 29.75“ | 27 9機構/ 16“ | - | 詢價
| |
GDM-7 | 雪櫃 | 4.5 | 白色 | 1 | 3 | 26.125“ | 39 11機構/ 16“ | 23 15機構/ 16“ | - | 詢價
| |
GDM-12 | 雪櫃 | 5.0 | 白色 | 1 | 3 | 23.031“ | 62 5機構/ 16“ | 24 13機構/ 16“ | - | 詢價
| |
GDM-23 | 雪櫃 | 5.2 | 白色 | 1 | 4 | 29-13 / 16“ | 78.625“ | 27“ | - | 詢價
|