扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TSUBAKI 35-2RIV 鏈條滾輪 | AE9NVA 6L484

TSUBAKI 35-2RIV鏈條滾輪

有現貨
貨號:AE9NVA 型號:35-2RIV交叉編號:6L484

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,234 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾子鏈
ANSI鏈大小35-2
斷裂強度5060磅
鏈條類型標準鉚接
將端點連接到中心線0.469“
總長:10ft。
最高容許負荷810磅
總寬度0.898“
瀝青3機構/ 8“
鉚釘端到中心線0.429“
滾筒直徑0.2“
溫度。 範圍15至300F
拉伸強度5060磅
類別雙鏈
滾子鏈節板之間的寬度0.188“

送貨信息:

船重(kg) 2.07
船高(厘米)2.54
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)14.48
HS代碼7315110060
原產地JP

產品型號

產品型號最高容許負荷ANSI鏈大小斷裂強度外銷直徑。總寬度針長銷鍊板厚度引腳類型價錢
TSUBAKI 80SSCB 開口滾子鏈條 10 英尺 | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397磅80SSCB397磅0.312“1.406“1.406“0.125“科特新台幣64,843元
TSUBAKI 35 TW 10鏈輪| AC3TKT 2W092 35 台灣省 10480磅352530磅-0.5“---新台幣2,275元
TSUBAKI 40 TW 10鏈輪| AC3TKU 2W093 40 台灣省 10810磅404290磅-0.717“---新台幣2,598元
TSUBAKI 41 TW 10鏈輪| AC3TKV 2W094 41 台灣省 10500磅。412640磅-0.579“---新台幣2,145元
TSUBAKI 50 TW 10鏈輪| AC3TKW 2W095 50 台灣省 101430磅507050磅-0.878“---新台幣3,801元
TSUBAKI 60 TW 10鏈輪| AC3TKX 2W096 60 台灣省 101980磅609920磅-1.087“---新台幣5,240元
TSUBAKI 35 TW 100鏈輪| AC3TLK 2W192 35 台灣省 100480磅352530磅-0.5“---新台幣23,743元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TSUBAKI 35-2RIV鏈條滾輪
新台幣6,234元 /單元