項目 | 單鏈輪 |
ANSI鏈輪編號 | 40 |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
鍵盤座尺寸(英寸) | 3/16 × 3/32 |
齒數 | 15 |
外直徑。 | 2.65“ |
螺距直徑 | 2.405“ |
(在。) | 1/4 |
固定螺絲位置 | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 |
類別 | 固定孔 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8483901050 |
原產地 | CN |
型號 | ANSI鏈輪編號 | 孔直徑。 | 固定螺絲位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
40B15F-5 / 8 | 40 | 5機構/ 8“ | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣1,094元 | |
40B15F-3 / 4 | 40 | 3機構/ 4“ | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣1,199元 | |
40B15F-1 | 40 | 1" | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣1,234元 | |
40B15F-1 / 2 | 40 | 1機構/ 2“ | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣1,009元 | |
40B15F-1 1/4 | 40 | 1-1 / 4“ | 固定螺釘位於與鍵槽成90度和180度的位置 | 新台幣1,061元 | |
41B15F-1 / 2 | 41 | 1機構/ 2“ | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣914元 | |
41B15F-3 / 4 | 41 | 3機構/ 4“ | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣924元 |