得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 單鏈輪 |
ANSI鏈輪編號 | 40 |
孔直徑。 | 1-1 / 8“ |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
輪轂直徑。 | 2-3 / 4“ |
通孔長度 | 1" |
材料 | 碳素鋼 |
齒數 | 21 |
外直徑。 | 3.62“ |
螺距直徑 | 3.355“ |
(在。) | 5/16 |
固定螺絲位置 | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 |
類別 | 成品孔 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483901000 |
型號 | 齒數 | ANSI鏈輪編號 | 孔直徑。 | 外直徑。 | 螺距直徑 | 類別 | 需要襯套 | 輪轂直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25B22SS | 22 | 25 | 1機構/ 4“ | 1.889“ | 1.757“ | 普通孔 | - | 1-7 / 16“ | 新台幣7,125元 | |
25B40SS | 40 | 25 | 3機構/ 8“ | 3.327“ | 3.187“ | 普通孔 | - | 2" | 新台幣16,855元 | |
35B40SS | 40 | 35 | 1機構/ 2“ | 4.99“ | 4.78“ | 普通孔 | - | 2-1 / 4“ | 新台幣18,303元 | |
40B40SS | 40 | 40 | 5機構/ 8“ | 6.66“ | 6.373“ | 普通孔 | - | 3" | 新台幣29,821元 | |
40B60SS | 60 | 40 | 5機構/ 8“ | 9.84“ | 9.554“ | 普通孔 | - | 3" | 新台幣32,976元 | |
80B11SS | 11 | 80 | 1" | 4.01“ | 3.55“ | 普通孔 | - | 2-13 / 16“ | 新台幣18,408元 | |
160B8 | 8 | 160 | 1-3 / 8“ | 6.028“ | 5.226“ | 庫存孔 | 與機身相同顏色 | - | 新台幣11,739元 |