項目 | 單鏈輪 |
ANSI鏈輪編號 | 40 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
輪轂直徑。 | 3" |
通孔長度 | 1" |
材料 | 不銹鋼 |
最高 缸徑 | 2-1 / 4“ |
齒數 | 24 |
外直徑。 | 4.1“ |
螺距直徑 | 3.831“ |
類別 | 普通孔 |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8483901050 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 齒數 | 外直徑。 | 螺距直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40B10SS | 1機構/ 2“ | 1-1 / 4“ | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 10 | 1.84“ | 1.618“ | 新台幣6,615元 | |
40B12SS | 1機構/ 2“ | 1-9 / 16“ | 7機構/ 8“ | 1" | 12 | 2.17“ | 1.932“ | 新台幣6,789元 | |
40B13SS | 1機構/ 2“ | 1-9 / 16“ | 7機構/ 8“ | 1-1 / 16“ | 13 | 2.33“ | 2.089“ | 新台幣6,972元 | |
40B14SS | 1機構/ 2“ | 1-11 / 16“ | 7機構/ 8“ | 1-1 / 8“ | 14 | 2.49“ | 2.247“ | 新台幣9,100元 | |
40B16SS | 5機構/ 8“ | 2" | 7機構/ 8“ | 1-3 / 8“ | 16 | 2.81“ | 2.563“ | 新台幣7,968元 | |
40B18SS | 5機構/ 8“ | 2-5 / 16“ | 1" | 1-1 / 2“ | 18 | 3.14“ | 2.879“ | 新台幣10,160元 | |
40B19SS | 5機構/ 8“ | 2-1 / 2“ | 1" | 1-3 / 4“ | 19 | 3.3“ | 3.038“ | 新台幣10,783元 |