項目 | 單鏈輪 |
ANSI鏈輪編號 | 60 |
孔直徑。 | 1-1 / 4“ |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1/4 × 1/8 |
齒數 | 11 |
外直徑。 | 3" |
螺距直徑 | 2.663“ |
(在。) | 5/16 |
固定螺絲位置 | 固定螺釘位於與鍵槽成90度和180度的位置 |
類別 | 固定孔 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8483901050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 固定螺絲位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
60B11F-1 | 1" | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣1,387元 | ||
60B11F-1 1/8 | 1-1 / 8“ | 直接在鍵槽上方,與鍵槽成90度角 | 新台幣1,345元 |