項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 60馬力 |
斷裂強度 | 948磅 |
襯套直徑。 (在。) | 0.469 |
鏈條類型 | 空心銷 |
將端點連接到中心線 | 0.561“ |
內銷直徑。 | 0.236“ |
總長: | 10ft。 |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 鐵件 |
最高容許負荷 | 948磅 |
外銷直徑。 | 0.33“ |
總寬度 | 1.055“ |
針長 | 1.055“ |
銷鍊板厚度 | 0.094“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 3機構/ 4“ |
鉚釘端到中心線 | 0.494“ |
滾筒直徑 | 0.469“ |
滾子鍊板高度 | 0.713“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 5950磅 |
類別 | 單股 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.5“ |
船重(kg) | 3.86 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 7315895000 |
原產地 | JP |
型號 | 總寬度 | ANSI鏈大小 | 斷裂強度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40HPB | 0.689“ | 40馬力 | 397磅 | 0.689“ | 0.06“ | 鉚接 | 1機構/ 2“ | 0.315“ | 新台幣9,122元 | |
50HPB | 0.855“ | 50馬力 | 705磅 | 0.855“ | 0.08“ | 鉚接 | 5機構/ 8“ | 0.396“ | 新台幣10,599元 | |
80HPB | 1.341“ | 80馬力 | 1720磅 | 1.341“ | 0.125“ | 鉚接 | 1" | 0.64“ | 新台幣28,946元 | |
C2040HPB | 0.689“ | C2040馬力 | - | 0.689“ | 0.06“ | 鉚接 | 1" | 0.315“ | 新台幣8,677元 | |
C2042HPB | 0.689“ | C2042馬力 | - | 0.689“ | 0.06“ | 空心銷 | 1" | 0.315“ | 新台幣12,557元 | |
C2050HPB | 0.855“ | C2050馬力 | - | 0.855“ | 0.08“ | 空心銷 | 1-1 / 4“ | 0.396“ | 新台幣8,420元 | |
C2052HPB | 0.855“ | C2052馬力 | - | 0.855“ | 0.08“ | 空心銷 | 1-1 / 4“ | 0.396“ | 新台幣13,730元 |