扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TSUBAKI 60NPD3CL 連接環 - 5 件裝 D-3 配件 | AB4KLR 1YKL6

TSUBAKI 60NPD3CL 連接環 - 5 件裝 D-3 附件

有現貨
貨號:AB4KLR 型號:60NPD3CL交叉參考:1YKL6

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,665 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目連接滾子鏈節
ANSI鏈大小60樓
將端點連接到中心線0.581“
內銷直徑。0.234“
總長:0.75“
潤滑SAE 10至SAE 50
材料鍍鎳
最高容許負荷970磅
外銷直徑。0.234“
總寬度1.087“
針長1.087“
銷鍊板厚度0.094“
引腳類型鉚接
瀝青0.75“
鉚釘端到中心線0.506“
滾筒直徑0.469“
滾子鍊板高度0.713“
溫度。 範圍14至302F
拉伸強度6170磅
類別D-3附件
滾子鏈節板之間的寬度0.500

送貨信息:

船重(kg) 0.17
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼7315190000
原產地JP

產品型號

產品型號最高容許負荷ANSI鏈大小將端點連接到中心線外銷直徑。總寬度針長銷鍊板厚度引腳類型價錢
TSUBAKI C2060HLSA1CL連接鏈接Lambda雙節距| AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410磅C2060HL0.652“0.234“1.225“1.225“0.677“鉚接新台幣927元
TSUBAKI C2060HLSA2CL連接鏈接Lambda雙節距| AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410磅C2060HL0.652“0.234“1.225“1.225“0.677“鉚接新台幣920元
TSUBAKI C2060HLSK1CL連接鏈接Lambda雙節距| AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410磅C2060HL0.652“0.234“1.225“1.225“0.677“鉚接新台幣1,289元
TSUBAKI C2060HLSK2CL連接鏈接Lambda雙節距| AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410磅C2060HL0.652“0.234“1.225“1.225“0.677“鉚接新台幣1,319元
TSUBAKI C2060HNTCL連接鏈接雙音調海王星AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410磅C2060H0.652“0.234“1.225“1.225“0.677“鉚接新台幣796元
TSUBAKI C2080HPCL連接鏈接雙節距空心銷| AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720磅C2080H0.701“0.448“1.341“1.341“0.906“開裂的新台幣1,497元
TSUBAKI C2080HLA1CL連接鏈接Lambda雙節距| AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400磅C2080HL0.823“0.312“1.543“1.543“0.906“開裂的新台幣1,627元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TSUBAKI 60NPD3CL 連接環 - 5 件裝 D-3 附件
新台幣5,665元 /單元