得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 60SS |
鏈條類型 | 標準鉚接 |
將端點連接到中心線 | 0.581“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 不銹鋼 |
最高容許負荷 | 231磅 |
總寬度 | 1.087“ |
瀝青 | 3機構/ 4“ |
鉚釘端到中心線 | 0.506“ |
滾筒直徑 | 0.469“ |
溫度。 範圍 | -270至750F |
類別 | 耐腐蝕 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.5“ |
船重(kg) | 4.7 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 7315110045 |
原產地 | JP |
型號 | 最高容許負荷 | ANSI鏈大小 | 斷裂強度 | 外銷直徑。 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397磅 | 80SSCB | 397磅 | 0.312“ | 1.406“ | 1.406“ | 0.125“ | 科特 | 新台幣64,843元 | |
35 台灣省 10 | 480磅 | 35 | 2530磅 | - | 0.5“ | - | - | - | 新台幣2,275元 | |
40 台灣省 10 | 810磅 | 40 | 4290磅 | - | 0.717“ | - | - | - | 新台幣2,598元 | |
41 台灣省 10 | 500磅。 | 41 | 2640磅 | - | 0.579“ | - | - | - | 新台幣2,145元 | |
50 台灣省 10 | 1430磅 | 50 | 7050磅 | - | 0.878“ | - | - | - | 新台幣3,801元 | |
60 台灣省 10 | 1980磅 | 60 | 9920磅 | - | 1.087“ | - | - | - | 新台幣5,240元 | |
35 台灣省 100 | 480磅 | 35 | 2530磅 | - | 0.5“ | - | - | - | 新台幣23,743元 |