TSUBAKI 80 TW 10 鏈滾輪
有現貨
項目:AC3TLP
型號:80 TW 10交叉編號:2W221
得到它 可能 15, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$6,986 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 15, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 80 |
斷裂強度 | 17,640磅 |
鏈條類型 | 標準鉚接 |
將端點連接到中心線 | 0.758“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 3300磅 |
總寬度 | 1.398“ |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.64“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 17,640磅 |
類別 | 單股 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625“ |
船重(kg) | 8.17 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 7315110045 |
原產地 | TW |
型號 | 最高容許負荷 | ANSI鏈大小 | 斷裂強度 | 外銷直徑。 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397磅 | 80SSCB | 397磅 | 0.312“ | 1.406“ | 1.406“ | 0.125“ | 科特 | 新台幣64,843元 | |
35 台灣省 10 | 480磅 | 35 | 2530磅 | - | 0.5“ | - | - | - | 新台幣2,275元 | |
40 台灣省 10 | 810磅 | 40 | 4290磅 | - | 0.717“ | - | - | - | 新台幣2,598元 | |
41 台灣省 10 | 500磅。 | 41 | 2640磅 | - | 0.579“ | - | - | - | 新台幣2,145元 | |
50 台灣省 10 | 1430磅 | 50 | 7050磅 | - | 0.878“ | - | - | - | 新台幣3,801元 | |
60 台灣省 10 | 1980磅 | 60 | 9920磅 | - | 1.087“ | - | - | - | 新台幣5,240元 | |
35 台灣省 100 | 480磅 | 35 | 2530磅 | - | 0.5“ | - | - | - | 新台幣23,743元 |