項目 | 偏移鏈接 |
ANSI鏈大小 | 80 |
斷裂強度 | 1720磅 |
襯套直徑。 (在。) | 0.625 |
將端點連接到中心線 | 0.701“ |
內銷直徑。 | 0.448“ |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 1720磅 |
外銷直徑。 | 0.448“ |
總寬度 | 1.398“ |
針長 | 1.341“ |
銷鍊板厚度 | 0.125“ |
引腳類型 | 開裂的 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.64“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.949“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 10,800磅 |
類別 | 空心銷 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
型號 | 針長 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040HPOL | 0.689“ | C2040 | 0.374“ | 0.06“ | 鉚接 | 1" | 0.315“ | 0.312“ | 新台幣795元 | |
C2042HPOL | 0.689“ | C2042 | 0.374“ | 0.06“ | 鉚接 | 1" | 0.315“ | 0.625“ | 新台幣1,023元 | |
C2050HPOL | 0.855“ | C2050 | 0.459“ | 0.08“ | 鉚接 | 1.25“ | 0.396“ | 0.4“ | 新台幣1,014元 | |
C2052HPOL | 0.855“ | C2052 | 0.459“ | 0.08“ | 鉚接 | 1.25“ | 0.396“ | 0.75“ | 新台幣1,392元 | |
C2060HPOL | 1.055“ | C2060H | 0.561“ | 0.125“ | 鉚接 | 1.5“ | 0.494“ | 0.469“ | 新台幣1,326元 |