項目 | 滾子鍊鍊接 |
ANSI鏈大小 | 80L |
將端點連接到中心線 | 0.758“ |
內銷直徑。 | 0.312“ |
總長: | 1" |
潤滑 | 自潤滑 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 3310磅 |
外銷直徑。 | 0.312“ |
總寬度 | 1.398“ |
針長 | 1.398“ |
銷鍊板厚度 | 0.125“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.64“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.949“ |
溫度。 範圍 | 14至302F |
拉伸強度 | 17,600磅 |
類別 | SA-1附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SA1RL | 0.312“ | 80 | 0.758“ | 1.398“ | 1.398“ | 0.125“ | 1" | 0.64“ | 新台幣605元 | ||
80亞薩1RL | 0.312“ | 80AS | 0.758“ | 1.398“ | 1.398“ | 0.125“ | 1" | 0.64“ | 新台幣2,263元 | ||
C2040LSA1RL | 0.156“ | C2040L | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣497元 | ||
C2040SA1RL | 0.156“ | C2040 | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣266元 | ||
C2040ASSA1RL | 0.156“ | C2040AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,138元 | ||
C2042ASSA1RL | 0.156“ | C2042AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,487元 | ||
C2042LSA1RL | 0.156“ | C2042L | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣713元 |