項目 | 葉鏈 |
ANSI鏈大小 | BL5 |
鏈條類型 | 標準鉚接 |
內銷直徑。 | 0.234“ |
系帶 | 4 6點¯x |
總長: | 10ft。 |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 鐵件 |
外銷直徑。 | 0.234“ |
總寬度 | 1.083“ |
針長 | 1.083“ |
銷鍊板厚度 | 0.094“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 5機構/ 8“ |
滾子鍊板高度 | 0.591“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 17,600磅 |
類別 | 單股 |
船重(kg) | 6.66 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 7315120080 |
原產地 | TW |
型號 | 銷鍊板厚度 | ANSI鏈大小 | 孔直徑 | 瀝青 | 滾筒直徑 | 滾子鍊板高度 | 拉伸強度 | 內銷直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08“ | BL4 | 0.202“ | 1機構/ 2“ | - | 0.472“ | 5300磅 | 0.2“ | 新台幣118,613元 | |
BL423RB | 0.08“ | BL4 | - | 1機構/ 2“ | 0.469“ | 0.472“ | 5300磅 | 0.2“ | 新台幣6,072元 | |
BL434 | 0.08“ | BL4 | 0.202“ | 1機構/ 2“ | - | 0.472“ | 7900磅 | 0.2“ | 新台幣74,375元 | |
BL434RB | 0.08“ | BL4 | - | 1機構/ 2“ | 0.625“ | 0.472“ | 7900磅 | 0.2“ | 新台幣7,598元 | |
BL446 | 0.08“ | BL4 | 0.202“ | 1機構/ 2“ | - | 0.472“ | 10,600磅。 | 0.2“ | 新台幣98,142元 | |
BL446RB | 0.08“ | BL4 | - | 1機構/ 2“ | - | 0.472“ | 10,600磅。 | 0.2“ | 新台幣17,922元 | |
BL466RB | 0.08“ | BL4 | - | 1機構/ 2“ | - | 0.472“ | 15,600磅 | 0.2“ | 新台幣24,357元 |