項目 | 羊角連接器 |
ANSI鏈大小 | BL834 |
孔直徑 | 0.376“ |
內銷直徑。 | 0.375“ |
系帶 | 3 4點¯x |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
外銷直徑。 | 0.375“ |
總寬度 | 1.281“ |
針長 | 1.281“ |
銷鍊板厚度 | 0.156“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
滾子鍊板高度 | 0.156“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 34,800磅 |
類別 | 葉鏈 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 銷鍊板厚度 | ANSI鏈大小 | 孔直徑 | 瀝青 | 滾子鍊板高度 | 拉伸強度 | 內銷直徑。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423CL | 0.08“ | BL423 | 0.201“ | 0.5“ | 0.472“ | 5300磅 | 0.2“ | 0.5“ | 新台幣531元 | ||
BL434CL | 0.08“ | BL434 | 0.201“ | 0.5“ | 0.472“ | 7900磅 | 0.2“ | 0.5“ | 新台幣616元 | ||
BL446CL | 0.08“ | BL446 | 0.201“ | 0.5“ | 0.472“ | 10,600磅。 | 0.2“ | 0.5“ | 新台幣793元 | ||
BL466CL | 0.08“ | BL466 | 0.201“ | 0.5“ | 0.472“ | 15,600磅 | 0.2“ | 0.5“ | 新台幣979元 | ||
BL523CL | 0.094“ | BL523 | 0.236“ | 0.625“ | 0.094“ | 8800磅。 | 0.234“ | 0.625“ | 新台幣672元 | ||
BL534CL | 0.094“ | BL534 | 0.236“ | 0.625“ | 0.094“ | 13,200磅 | 0.234“ | 0.625“ | 新台幣875元 | ||
BL623CL | 0.125“ | BL623 | 0.313“ | 0.75“ | 0.713“ | 14,300磅 | 0.312“ | 0.75“ | 新台幣1,131元 |