得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 連接滾子鏈節 |
ANSI鏈大小 | C2040AS |
將端點連接到中心線 | 0.38“ |
內銷直徑。 | 0.156“ |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 不銹鋼 |
最高容許負荷 | 150磅 |
外銷直徑。 | 0.156“ |
總寬度 | 0.717“ |
針長 | 0.705“ |
銷鍊板厚度 | 0.06“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.325“ |
滾筒直徑 | 0.312“ |
滾子鍊板高度 | 0.472“ |
溫度。 範圍 | -40至750F |
類別 | K-1附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.312 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HSA1CL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣453元 | ||
C2060HSA2CL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣545元 | ||
C2060HSK1CL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣651元 | ||
C2060HSK2CL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣688元 | ||
C2060哈薩1CL | 0.234“ | C2060有 | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣1,959元 | ||
C2060HASA2CL | 0.234“ | C2060有 | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣2,140元 | ||
C2060HASD1CL | 0.234“ | C2060有 | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣1,993元 |