項目 | 滾子鍊鍊接 |
ANSI鏈大小 | C2042AS |
將端點連接到中心線 | 0.38“ |
內銷直徑。 | 0.156“ |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 不銹鋼 |
最高容許負荷 | 150磅 |
外銷直徑。 | 0.156“ |
總寬度 | 0.717“ |
針長 | 0.705“ |
銷鍊板厚度 | 0.06“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.325“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.472“ |
溫度。 範圍 | -40至750F |
類別 | SK-2附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.312 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040LSK2RL | 0.156“ | C2040L | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣649元 | ||
C2040SK2RL | 0.156“ | C2040 | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣335元 | ||
C2040ASSK2RL | 0.156“ | C2040AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,382元 | ||
C2042SK2RL | 0.156“ | C2042 | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣484元 | ||
C2050SK2RL | 0.2“ | C2050 | 0.469“ | 0.878“ | 0.875“ | 0.08“ | 1.25“ | 0.406“ | 新台幣450元 | ||
C2050ASSK2RL | 0.2“ | C2050AS | 0.469“ | 0.878“ | 0.875“ | 0.08“ | 1.25“ | 0.406“ | 新台幣1,734元 | ||
C2052ASSK2RL | 0.2“ | C2052AS | 0.469“ | 0.878“ | 0.875“ | 0.08“ | 1.25“ | 0.406“ | 新台幣2,397元 |