項目 | 膠輥鏈節 |
ANSI鏈大小 | C2060H |
將端點連接到中心線 | 0.652“ |
內銷直徑。 | 0.234“ |
總長: | 1.5“ |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 1410磅 |
外銷直徑。 | 0.234“ |
總寬度 | 1.225“ |
針長 | 1.225“ |
銷鍊板厚度 | 0.677“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1.5“ |
鉚釘端到中心線 | 0.573“ |
滾筒直徑 | 0.469“ |
滾子鍊板高度 | 0.677“ |
溫度。 範圍 | 14至302F |
拉伸強度 | 9040磅 |
類別 | 雙音高 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.500 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2062HOL | 0.234“ | C2062H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣911元 | ||
C2080HNTOL | 0.312“ | C2080H | 0.823“ | 1.543“ | 1.543“ | 0.906“ | 開裂的 | 2" | 新台幣2,218元 | ||
C2082HOL | 0.312“ | C2082H | 0.823“ | 1.543“ | 1.543“ | 0.906“ | 開裂的 | 2" | 新台幣1,111元 | ||
C2100HOL | 0.375“ | C2100H | 0.98“ | 1.81“ | 1.81“ | 1.15“ | 開裂的 | 2.5“ | 新台幣2,031元 | ||
C2102HOL | 0.375“ | C2102H | 0.98“ | 1.81“ | 1.81“ | 1.15“ | 開裂的 | 2.5“ | 新台幣2,735元 | ||
C2120HOL | 0.437“ | C2120H | 1.21“ | 2.24“ | 2.24“ | 1.37“ | 開裂的 | 3" | 新台幣3,367元 | ||
C2122HOL | 0.437“ | C2122H | 1.21“ | 2.24“ | 2.24“ | 1.37“ | 開裂的 | 3" | 新台幣4,759元 |