項目 | 滾子鍊鍊接 |
ANSI鏈大小 | C2080有 |
將端點連接到中心線 | 0.823“ |
內銷直徑。 | 0.312“ |
總長: | 2" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 不銹鋼 |
最高容許負荷 | 2400磅 |
外銷直徑。 | 0.312“ |
總寬度 | 1.543“ |
針長 | 1.543“ |
銷鍊板厚度 | 0.906“ |
引腳類型 | 開裂的 |
瀝青 | 2" |
鉚釘端到中心線 | 0.72“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.906“ |
溫度。 範圍 | -40至750F |
拉伸強度 | 15,400磅。 |
類別 | K-2附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HLK2RL | 0.234“ | C2060HL | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣1,091元 | ||
C2060HLSA1RL | 0.234“ | C2060HL | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣797元 | ||
C2060HLSA2RL | 0.234“ | C2060HL | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣797元 | ||
C2060HLSK1RL | 0.234“ | C2060HL | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣1,133元 | ||
C2060HSA1RL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣432元 | ||
C2060HSA2RL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣482元 | ||
C2060HSK1RL | 0.234“ | C2060H | 0.652“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 1.5“ | 新台幣623元 |