項目 | 膠輥鏈節 |
ANSI鏈大小 | C2082H |
將端點連接到中心線 | 0.701“ |
內銷直徑。 | 0.448“ |
總長: | 2" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 1720磅 |
外銷直徑。 | 0.448“ |
總寬度 | 1.341“ |
針長 | 1.341“ |
銷鍊板厚度 | 0.906“ |
引腳類型 | 開裂的 |
瀝青 | 2" |
鉚釘端到中心線 | 0.64“ |
滾子鍊板高度 | 0.906“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 15,400磅。 |
類別 | 雙螺距空心銷 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |