項目 | 潛水脫水泵 |
安培 | 9.6 |
基礎材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 雙屏蔽,永久潤滑,高溫C3球軸承,額定壽命B-10 |
線長 | 50ft。 |
線徑 | 14/3 |
線型 | 3導體STOW,耐水和油 |
直徑 | 7 9機構/ 16“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 連續 |
功能 | 脫水 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 82 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 77 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 72 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 67 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 60 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 53 |
水的GPM @ 35英尺 頭 | 45 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 37 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 82 |
手柄 | 頂部攜帶 |
身高 | 13.437“ |
住房 | 壓鑄鋁 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 聚氨酯橡膠 |
絕緣級別 | E |
總長: | 13.437“ |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 4“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 59英尺 |
最小坑坑直徑 | 12“ |
馬達外殼材料 | 壓鑄鋁 |
電機轉速 | 3300 |
電機類型 | PSC |
段落 | 1 |
RPM | 3300 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 碳化矽 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
頂級材料 | 壓鑄鋁 |
類別 | 施工現場和住宅脫水 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 2年 |
信號寬度 | 7 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 安培 | 線徑 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 身高 | HP | 葉輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-1500 | 84 | 26.2 | 12/3 | 70 | 111 | 23 5機構/ 16“ | 2 | 高鉻 | 新台幣134,812元 |