項目 | 履帶墊 |
身高 | 11 mm |
總長: | 1200 mm |
信號寬度 | 2400 mm |
船重(kg) | 29.77 |
HS代碼 | 39201089 |
原產地 | SE |
型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TTMSECLDGY | 11 mm | 1230 mm | 2450 mm | 新台幣4,240元 | |
TTMSECLDRY | 11 mm | 1230 mm | 2450 mm | 新台幣6,138元 | |
TTMSECO004 | 10 mm | 1100 mm | 2410 mm | 新台幣3,758元 | |
TTMSECT015 | 11.5 mm | 1200 mm | 2400 mm | 新台幣4,367元 |