項目 | 烙鐵頭,自發光 |
火焰型 | 漩渦 |
煤氣服務 | 丙烷,MAPP,丙烯 |
MAPP氣銀焊錫 | 15到50mm |
MAPP氣體軟焊料 | 1至4英寸或1至4毫米 |
丙烷氣銀釬焊 | 1/2 to 1-1/4" |
丙烷氣銀焊料 | 1至4英寸或1至4毫米 |
丙烷氣軟焊料 | 1-1 / 2至2-1 / 2英寸或40至60mm |
銀焊管 | 1/2至2英寸或15至50mm |
軟焊管蓋。 | 1 1/2至2-1 / 2英寸或40至60mm |
吸頭尺寸 | 5/8英寸或15.9毫米 |
類別 | 丙烷/ MAPP /丙烯 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8468901000 |
原產地 | MX |