項目 | 旋轉門 |
控制類型 | 電 |
完 | 拉絲 |
材料 | 不銹鋼 |
手術 | 1路 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 30“ |
迴轉 | 左手 |
次數 | 落臂 |
類別 | 左入口,鎖出口 |
電壓 | 24 |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7308909090 |
型號 | 手術 | 迴轉 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1101E-SS-FE-DA | 2路 | 左手 | 左入口,自由出口 | 新台幣304,088元 | |
1102E-SS-FE-DA | 2路 | 右手 | 右入口,自由出口 | 新台幣286,478元 | |
1102E-SS-LE-DA | 1路 | 右手 | 右入口,鎖出口 | 新台幣304,088元 | |
1100E-SS-DA | 2路 | 左手/右手 | 2路控制 | 新台幣304,088元 |