項目 | 旋轉門 |
控制類型 | 電 |
完 | 黑色粉末外套 |
硬體規格 | 包含 |
材料 | 不銹鋼 |
手術 | 1路 |
總高度 | 36“ |
總長度 | 28“ |
總寬度 | 24.25“ |
迴轉 | 右手 |
類別 | 3 Arm-右手 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 109.86 |
船長(厘米) | 107.32 |
船寬(厘米) | 107.95 |
HS代碼 | 7308909590 |
原產地 | CA |
型號 | 控制類型 | 完 | 手術 | 迴轉 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101-BL-FE | 機構 | 黑色粉末外套 | 2路 | 左手 | 3臂-左手 | 新台幣154,642元 | |
1101-BL-LE | 機構 | 黑色粉末外套 | 1路 | 左手 | 3臂-左手 | 新台幣158,454元 | |
1102-BL-FE | 機構 | 黑色粉末外套 | 2路 | 右手 | 3 Arm-右手 | 新台幣154,642元 | |
1102-BLL-LE | 機構 | 黑色粉末外套 | 1路 | 右手 | 3 Arm-右手 | 新台幣159,219元 | |
1101E-BL-FE | 電 | 黑色粉末外套 | 2路 | 左手 | 3臂-左手 | 新台幣223,669元 | |
1101E-BL-LE | 電 | 黑色粉末外套 | 1路 | 左手 | 3臂-左手 | 新台幣223,669元 | |
1102E-BL-FE | 電 | 黑色粉末外套 | 2路 | 右手 | 3 Arm-右手 | 新台幣217,905元 |