項目 | 自動開/關門 |
控制類型 | 電 |
完 | 亮鉻 |
材料 | 鐵件 |
手術 | 1或2路 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 6" |
總寬度 | 42“ |
迴轉 | 左手 |
次數 | 單鞦韆 |
類別 | 左入口,鎖出口 |
電壓 | 110 |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 7308909090 |
型號 | 電壓 | 完 | 材料 | 手術 | 總長度 | 總寬度 | 迴轉 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001-EX | 120V | 拉絲 | 不銹鋼 | 單程 | 45“ | 16.5“ | 左手 | - | 新台幣494,862元 | |
5001-CN | 120V | 拉絲 | 不銹鋼 | 單程 | 45“ | 16.5“ | 左手 | - | 新台幣494,862元 | |
5002-EX | 120V | 拉絲 | 不銹鋼 | 單程 | 45“ | 16.5“ | 右手 | - | 新台幣494,862元 | |
5002-CN | 120V | 拉絲 | 不銹鋼 | 單程 | 45“ | 16.5“ | 右手 | - | 新台幣494,862元 | |
4001-MC-34-FE | 110 | 亮鉻 | 鐵件 | 1或2路 | 6" | 42“ | 左手 | 左入口,自由出口 | 新台幣376,903元 | |
4002-MC-34-FE | 110 | 亮鉻 | 鐵件 | 1或2路 | 6" | 42“ | 右手 | 右入口,自由出口 | 新台幣376,903元 | |
4002-MC-34-LE | 110 | 亮鉻 | 鐵件 | 1或2路 | 6" | 42“ | 右手 | 右入口,鎖出口 | 新台幣376,903元 |