得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 20,000 |
ANSI切克 | 2089 |
ANSI穿刺牛頓 | 73 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 6 |
ANSI / ISEA削減水平 | 4 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
背材 | UHWNPE混合 |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
塗層處理 | 粗暴 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 黑/銀 |
袖口 | 針織 |
切 | 針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | UHWNPE混合 |
手指樣式 | 鋼筋 |
測量 | 13 |
手 | 右左 |
總長: | 9 13機構/ 32“ |
內膽材質 | 人造絲 |
掌材 | UHWNPE混合 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | S |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 鋼筋 |
重量 | 亮 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3926201050 |