項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 20,000 |
ANSI切克 | 6351 |
ANSI穿刺牛頓 | 159 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 6 |
ANSI / ISEA削減水平 | 5 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 5 |
背材 | 尼龍 |
塗層覆蓋率 | 手掌/手指 |
塗層處理 | 粗暴 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 黑色 |
袖口 | 針織 |
切 | 針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 尼龍 |
手指樣式 | 鋼筋 |
測量 | 13 |
手 | 右左 |
總長: | 9.5“ |
內膽材質 | 人造絲 |
掌材 | 尼龍 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | M |
拼接材料 | 尼龍 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 鋼筋 |
重量 | 亮 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 3926201050 |
產品 | 型號 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
心肺復蘇術-500 | 10 17機構/ 64“ | XL | 新台幣605元 |