得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 1500 |
ANSI切克 | 853 |
ANSI穿刺牛頓 | 105 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 4 |
背材 | 尼龍 |
塗層覆蓋率 | 未塗佈 |
塗層處理 | 未塗佈 |
塗層材料 | 未塗佈 |
顏色 | 黑色 |
袖口 | 鉤和環 |
切 | 機械學 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 萊卡/尼龍和皮革 |
手指樣式 | 飾品 |
手 | 右左 |
總長: | 10 53機構/ 64“ |
內膽材質 | 對位芳綸 |
掌材 | 皮革 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 2XL |
拼接材料 | 尼龍 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 直行 |
重量 | 亮 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 6216009000 |