項目 | MIG電焊槍 |
安培 | 250 |
角 | 60學位 |
電纜長度 | 5m |
導體管 | 60度,金屬外套 |
佔空比 | 60% |
手柄類型 | 彎 |
襯墊 | 特威科42-4045-15 |
米格槍號 | WM250-15-4045 |
後連接 | 特威科 |
迴轉 | 0學位 |
觸發 | 標準 |
管材 | 金屬 |
管尺寸 | Medium |
類別 | 風冷 |
電線尺寸 | 1.2mm |
船重(kg) | 4.48 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 58.67 |
船寬(厘米) | 36.58 |
HS代碼 | 8515902000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 電纜長度 | 手柄類型 | 襯墊 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM400-12-3545 | 400 | 4m | 彎 | 特威科44-3545-15 | 1.2 | 新台幣16,191元 | ||
4123545 | 400 | 4m | 直行 | 特威科44-3545-15 | 0.9/1.2 | 新台幣22,615元 | ||
M4123545 | 400 | 4m | 直行 | 特威科44-3545-15 | 0.9/1.2 | 新台幣21,114元 | ||
M2153035 | 200 | 5m | 直行 | 特威科42-3035-15 | 0.8/0.9 | 新台幣24,682元 |