項目 | 焊接噴嘴 |
安培範圍 | 0-250 |
缸徑 | 12.7 mm |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
連接型式 | 螺紋的 |
材料 | 銅 |
尺寸 | 0.5 |
次數 | 特威科 |
類別 | 重型 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8547900040 |
原產地 | US |
型號 | 缸徑 | 孔直徑。 | 連接型式 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12101341 | 12.7 mm | 1機構/ 2“ | 螺紋的 | 0.5 | 自絕緣 | 新台幣593元 | |
12101342 | 15.9 mm | 5機構/ 8“ | 螺紋的 | 0.625 | 標準 | 新台幣583元 | |
12101343 | 15.9 mm | 5機構/ 8“ | 螺紋的 | 0.625 | 錐形自絕緣短停 | 新台幣699元 | |
12201336 | 9.5 mm | 3機構/ 8“ | 螺紋的 | 0.375 | 錐形 | 新台幣519元 | |
12201341 | 12.7 mm | 1機構/ 2“ | 滑動可調 | 0.5 | 滑移式 | 新台幣334元 | |
12201342 | 15.9 mm | 5機構/ 8“ | 滑動可調 | 0.625 | 滑移式 | 新台幣342元 | |
12201346 | 12.7 mm | 1機構/ 2“ | 滑動可調 | 0.5 | 滑入式短停 | 新台幣346元 |