得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 靜壓測試套件 |
準確性 | +/- 0.02“小於2” WG; +/- 1%rdg大於2“ WG |
環境工作範圍 | 32-104樓 |
電池類型 | 9V |
連接尺寸NPT(英寸) | 1/4“外螺紋 |
連接類型 | 1機構/ 4“ |
壓差範圍 | -40“至40” WG; -100至100 mBar |
顯示屏 | 液晶顯示 |
滿量程精度(%) | +/- 0.02“小於2” WG; +/- 1%rdg大於2“ WG |
工作範圍 | 10到90%相對濕度 |
工作溫度 範圍 | 32度至104度F(0度至40度C) |
電力需求 | 9V電池 |
壓力範圍 | +/- 60“衛生間 |
壓力範圍小分度 | 0,001“-9.999”至+9.999“ WG; 0.01”小於10“至大於+10” WG |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | TW |