得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 數字袖珍溫度計 |
準確性 | +/- 1.8度F或+/- 1.0度C |
自動關機 | 是 |
電池類型 | SR44W |
校准證書 | 沒有 |
外殼材料 | 塑料 |
數據保持 | 是 |
學位部門 | 2學位 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
解析度 | 0.1學位 |
莖長 | 3.25“ |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -58度至572度 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 9.53 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 9025198080 |