項目 | 檢驗鏡 |
手柄類型 | 黃銅鍍金手柄 |
總長: | 4.5“ |
材料 | 玻璃 |
鏡面尺寸(英寸) | 1 2點¯x |
件數 | 1 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
三方圈 | 橢圓形 |
旋轉類型 | 球形接頭 |
類別 | 伸縮式 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 6.1 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 總長: | 材料 | 手柄材料 | 三方圈 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTE-2LT | 靠墊 | 6 1/2“至35” | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 圓形 | LED照明伸縮 | 新台幣823元 | ||
HTC-2LT | 靠墊 | 6 1/2英寸至36 3/8英寸 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 圓形 | LED照明伸縮 | 新台幣889元 | ||
HTS-2LT | 靠墊 | 6 1/2英寸至29 1/2英寸 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 圓形 | LED照明伸縮 | 新台幣1,123元 | ||
HTK-2LT | 靠墊 | 6 3/4英寸至30 1/4英寸 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 矩形 | LED照明伸縮 | 新台幣1,040元 | ||
E-2TM | 黃銅 | 5 3/4英寸至27 3/8英寸 | 玻璃 | 鍍黃銅 | 圓形 | 伸縮式 | 新台幣536元 | ||
A - 2 | 靠墊 | 7.5“ | 玻璃 | 不銹鋼 | 圓形 | 固定軸 | 新台幣311元 | ||
B-2 | 靠墊 | 8.5“ | 玻璃 | 不銹鋼 | 橢圓形 | 固定軸 | 新台幣325元 |