項目 | 磁吸工具 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
延伸長度 | 8.375“ |
手柄類型 | 乙烯基手柄 |
總長: | 6" |
起重能力 | 1-1 / 2磅 |
材料 | 鐵件 |
手術 | 手動操作 |
尺寸 | 6“長x 1/4”寬 |
類別 | 阿爾尼科 |
信號寬度 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 直徑 | 延伸長度 | 類別 | 手柄類型 | 總長: | 起重能力 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-2 | - | 1機構/ 2“ | 30.25“ | 伸縮式 | 質感的手槍把手 | 8.25“ | 16磅。 | 不銹鋼手柄,釹鐵硼高通量磁鐵 | 新台幣1,027元 | ||
HT-1 | - | 1機構/ 2“ | 33.25“ | 伸縮式 | 質感的靠墊 | 6.625“ | 2-1 / 2磅 | 不銹鋼手柄,釹鐵硼高通量磁鐵 | 新台幣698元 | ||
HT-3 | - | 1機構/ 2“ | 30.25“ | 伸縮式 | 質感的靠墊 | 8.25“ | 10磅。 | 不銹鋼手柄,釹鐵硼高通量磁鐵 | 新台幣887元 | ||
HT-5 | - | 1機構/ 2“ | 25.5“ | 伸縮式 | 質感的靠墊 | 5.5“ | 2-1 / 2磅 | 不銹鋼手柄,釹鐵硼高通量磁鐵 | 新台幣381元 | ||
不。 4T | 4.5“ | 1機構/ 4“ | 4 1/2“至19” | 磁 | - | 19“ | 2磅。 | 鍍黃銅 | 新台幣450元 | ||
不。 10T | 5-3 / 4英寸長x 1/4英寸寬 | 1機構/ 4“ | 18.25“ | 阿爾尼科 | 不銹鋼 | 5.75“ | 8盎司。 | 不銹鋼 | 新台幣280元 | ||
不。 15倍 | 5-7 / 8英寸長x 1/4英寸寬 | 1機構/ 4“ | 25.593 | 釹 | 不銹鋼 | 5.875“ | 2磅。 | 不銹鋼 | 新台幣410元 |