得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無聊的酒吧 |
ANSI編號 | C06M SWLCL2 |
酒吧直徑。 | 0.375“ |
切削刃類型 | -5度 |
內切圓 | 1機構/ 4“ |
插入形狀 | 80度三角 |
插入厚度 | 0.093“ |
導角 | -5度 |
左/右手 | 左手 |
最小 缸徑 | 0.4“ |
安裝樣式 | 螺絲鎖 |
總長度 | 6" |
耙 | 積極 |
柄材料 | 碳化物 |
次數 | 標準 |
類別 | 開啟 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 6.03 |
原產地 | US |
型號 | 最小 缸徑 | ANSI編號 | 切削刃類型 | 安裝樣式 | 總長度 | 耙 | 柄材料 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04G SCLDL1.5 | 0.275“ | A04G SCLDL1.5 | -5度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 | |
A04G SCLDL1.5-172 | 0.312“ | A04G SCLDL1.5-172 | -5度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 | |
A04G SCLDR1.5 | 0.275“ | A04G SCLDR1.5 | -5度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 | |
A04G SCLDR1.5-172 | 0.312“ | A04G SCLDR1.5-172 | -5度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 | |
A04G STUCL1.2 | 0.275“ | A04G STUCL1.2 | -3度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 | |
A04G STUCL1.2-172 | 0.312“ | A04G STUCL1.2-172 | -3度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 | |
A04G STUCR1.2 | 0.275“ | A04G STUCR1.2 | -3度 | 螺絲鎖 | 3.5“ | 積極 | 鐵件 | 固體,通過冷卻劑 | 新台幣4,054元 |