得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無聊的酒吧 |
ANSI編號 | E16R SDUCR3 |
酒吧直徑。 | 1.000“ |
切削刃類型 | -3度 |
內切圓 | 3機構/ 8“ |
插入形狀 | 55度鑽石 |
插入厚度 | 0.156“ |
導角 | -3度 |
左/右手 | 右手 |
最小 缸徑 | 1.31“ |
安裝樣式 | 螺絲鎖 |
總長度 | 8" |
耙 | 積極 |
柄材料 | 碳化物 |
次數 | 冷卻劑直通 |
類別 | 開啟 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最小 缸徑 | ANSI編號 | 切削刃類型 | 安裝樣式 | 總長度 | 耙 | 次數 | 內切圓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1000-12 | 1.2“ | E1000-12 | - | - | 12“ | - | 無顫動 | - | 新台幣49,515元 | ||
E10Q LSEL2 | 0.706“ | E10Q LSEL2 | 0學位 | 螺絲鎖 | 7" | 積極 | 冷卻劑直通 | 1機構/ 4“ | 新台幣17,591元 | ||
E10Q LSER2 | 0.706“ | E10Q LSER2 | 0學位 | 螺絲鎖 | 7" | 積極 | 冷卻劑直通 | 1機構/ 4“ | 新台幣17,591元 | ||
E10Q SCLCL2 | 0.76“ | E10Q SCLCL2 | -5度 | 螺絲鎖 | 7" | 積極 | 冷卻劑直通 | 1機構/ 4“ | 新台幣16,988元 | ||
E10Q SCLCL3 | 0.76“ | E10Q SCLCL3 | -5度 | 螺絲鎖 | 7" | 積極 | 冷卻劑直通 | 3機構/ 8“ | 新台幣16,988元 | ||
E10Q SCLCR2 | 0.76“ | E10Q SCLCR2 | -5度 | 螺絲鎖 | 7" | 積極 | 冷卻劑直通 | 1機構/ 4“ | 新台幣17,039元 | ||
E10Q SCLCR3 | 0.76“ | E10Q SCLCR3 | -5度 | 螺絲鎖 | 7" | 積極 | 冷卻劑直通 | 3機構/ 8“ | 新台幣17,039元 |