扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ULTRA-DEX USA J04F STUCR1.2鏜桿| AH3VQQ 33NF41

ULTRA-DEX USA J04F STUCR1.2 鏜桿

有現貨
貨號:AH3VQQ 型號:J04F STUCR1.2交叉編號:33NF41

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,789 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目無聊的酒吧
ANSI編號J04F STUCR1.2
酒吧直徑。0.250“
切削刃類型-3度
內切圓5機構/ 32“
插入形狀三角形
插入厚度0.078“
導角-3度
左/右手右手
最小 缸徑0.275“
安裝樣式螺絲鎖
總長度3"
積極
柄材料重金屬
次數固體,通過冷卻劑
類別開啟

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.64
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)5.72
原產地US

產品型號

產品型號最小 缸徑ANSI編號切削刃類型總長度次數內切圓插入形狀插入厚度價錢
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 鏜桿 | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41“HM06J SCLCL2-5度4.5“冷卻劑直通1機構/ 4“80度鑽石0.093“新台幣8,148元
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 鏜桿 | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41“HM06J SCLCR2-5度4.5“冷卻劑直通1機構/ 4“80度鑽石0.093“新台幣7,922元
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 鏜桿 | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41“HM06J SCLPL2-5度4.5“冷卻劑直通1機構/ 4“80度鑽石0.093“新台幣7,993元
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 鏜桿 | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41“HM06J SCLPR2-5度4.5“冷卻劑直通1機構/ 4“80度鑽石0.093“新台幣7,993元
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 鏜桿 | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41“HM06J STUCL1.2-3度4.5“冷卻劑直通5機構/ 32“三角形0.078“新台幣7,797元
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 鏜桿 | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41“HM06J STUCL2-3度4.5“冷卻劑直通1機構/ 4“三角形0.093“新台幣8,148元
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 鏜桿 | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41“HM06J STUCR1.2-3度4.5“冷卻劑直通5機構/ 32“三角形0.078“新台幣7,797元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ULTRA-DEX USA J04F STUCR1.2 鏜桿
新台幣6,789元 /單元