項目 | 無聊的酒吧 |
ANSI編號 | 仕富B50MM-650 |
酒吧直徑。 | 1.968“ |
最小 缸徑 | 2.4“ |
總長度 | 25.59“ |
柄材料 | 鐵件 |
次數 | 無顫動 |
類別 | 開啟 |
船重(kg) | 11.66 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | ANSI編號 | 最小 缸徑 | 總長度 | 柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFT B1000-14 | SCFT B1000-14 | 1.26“ | 14“ | 鐵件 | 新台幣89,581元 | |
SCFT B1000-16 | SCFT B1000-16 | 1.26“ | 16“ | 鋼,硬質合金 | 新台幣201,211元 | |
SCFT B1000-18 | SCFT B1000-18 | 1.26“ | 18“ | 鋼,硬質合金 | 新台幣392,328元 | |
SCFT B1250-12 | SCFT B1250-12 | 1.575“ | 12“ | 鐵件 | 新台幣49,892元 | |
SCFT B1250-16 | SCFT B1250-16 | 1.575“ | 16“ | 鐵件 | 新台幣100,132元 | |
SCFT B1250-18 | SCFT B1250-18 | 1.575“ | 18“ | 鋼,硬質合金 | 新台幣249,191元 | |
SCFT B1250-21 | SCFT B1250-21 | 1.575“ | 21“ | 鋼,硬質合金 | 新台幣467,485元 |