項目 | 外包裝桶 |
顏色 | 黃 |
頭型 | 開頭 |
材料 | 聚乙烯 |
材料厚度 | 0.2“ |
外直徑。 | 35.5“ |
總高度 | 44.5“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 美國1H2X345S |
聯合國評級穩固 | 美國1H2X345S |
體積 | 95加侖 |
容積 | 95加侖 |
船重(kg) | 24.95 |
船高(厘米) | 123.19 |
船長(厘米) | 90.17 |
船寬(厘米) | 90.17 |
HS代碼 | 3923900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | 黑色 | 32.25“ | 38.5“ | 新台幣16,366元 |