得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 迷你手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 3小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 64m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 0.87“ |
主體材料 | 塑料 |
跌落等級 | 2.0m |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
總長: | 3.2“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 35 |
流明範圍 | 0年到49年 |
最大流明輸出 | 35 |
電池數量 | 2 |
高設置下的運行時間 | 3小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | I,II,III,Div。 1,CG組,T4 Exia |
開關類型 | 捻 |
透水率 | IPX8 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |