項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 5小時。 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 192m |
身體顏色 | 黃 |
身體直徑 | 1.4“ |
主體材料 | ABS塑料 |
直徑 | 1 13機構/ 32“ |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 是 |
燈泡壽命 | 50K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6 19機構/ 64“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 120流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 120 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 120 |
電池數量 | 4 |
更換燈 | 14875 |
更換燈 | 製造商 第14875號 |
高設置下的運行時間 | 5小時。 |
安全等級 | I級,Div。 1 |
安全等級 | 1、2、3課1 Group AG,T4 Exia |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | IP67 |
電池重量 | 5.6盎司。 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8513102000 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 有電池 | 電池消耗時間 | 直徑 | 跌落等級 | 集中 | 耐衝擊性 | 燈泡壽命 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14506 | ABS | 沒有 | 4至5小時。 | 1.625“ | 1m | 可調整 | 未指定 | 100K小時 | 新台幣3,235元 | ||
14502 | ABS | 沒有 | 4至5小時。 | 1.625“ | 1m | 可調整 | 未指定 | 15小時。 | 新台幣11,199元 | ||
09102 | ABS | 沒有 | 10 至 11/14 至 15 小時 | 1.125“ | 2m | 固定 | 未指定 | 100K小時 | 新台幣1,636元 | ||
22016 | ABS | 沒有 | 4至5小時。 | 2.5“ | 1m | 固定 | 未指定 | 50小時。 | 新台幣245元 | ||
10001 | ABS塑料 | 是 | 8小時。 | 1 13機構/ 32“ | 1m | 固定 | 是 | 50K小時 | 新台幣2,507元 | ||
22109 | ABS塑料 | 是 | 32小時。 | 1 29機構/ 32“ | 1m | 固定 | 是 | 50K小時 | 新台幣3,338元 | ||
10022 | ABS塑料 | 是 | 8小時。 | 1 13機構/ 32“ | 1m | 固定 | 是 | 50K小時 | 新台幣17,288元 |