項目 | 閘閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
入口到出口長度 | 4 51機構/ 64“ |
最高 流體溫度 | 500學位F. |
最高 水壓力 | 750 PSI |
管道尺寸 | 2" |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 18“ |
閥桿類型 | 快速開啟 |
楔形材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 22.68 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8481801070 |
原產地 | US |
型號 | 處理材料 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296950 | - | 3 51機構/ 64“ | 1" | 10“ | 快速開啟 | 新台幣31,494元 | |
296958 | - | 3 51機構/ 64“ | 1.25“ | 10“ | 快速開啟 | 新台幣35,909元 | |
296966 | - | 4.5“ | 1.5“ | 12.5“ | 快速開啟 | 新台幣42,418元 | |
299910 | 球墨鑄鐵 | 5.5“ | 1" | 9.5“ | 非上升 | 新台幣177,128元 | |
299912 | 球墨鑄鐵 | 5.5“ | 1.25“ | 9.5“ | 非上升 | 新台幣166,115元 | |
299913 | 鋼A216 WCC | 7 51機構/ 64“ | 1.5“ | 10.593 | 非上升 | 新台幣171,402元 | |
299914 | 鋼A216 WCC | 9 13機構/ 64“ | 2" | 16“ | 非上升 | 新台幣84,890元 |