項目 | 捲尺 |
皮帶扣 | 是 |
刀片塗層 | 與機身相同顏色 |
刀片顏色 | 黃 |
刀片長度 | 16ft。 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 3機構/ 4“ |
錶殼顏色 | Chrome瀏覽器 |
外殼材料 | ABS塑料 |
案例類型 | 關閉 |
畢業類型 | 英寸/英尺/毫米 |
應屆畢業生 | 第一英尺1/32,1/16,米 |
手柄類型 | N / A |
鉤 | 鐵件 |
鎖類型 | 積極 |
測量類型 | SAE /公制 |
站出來 | 4英尺 |
螺柱標記 | 是 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 19.37 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量類型 | 刀片長度 | 刀片寬度 | 外殼材料 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 項目 | 鎖類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56908 | SAE | 12ft。 | 3機構/ 4“ | ABS塑料 | 工程師 | 1/100 | 工程師捲尺 | 積極 | 新台幣911元 | ||
56735 | SAE /公制 | 10ft。 | 1機構/ 2“ | ABS塑料 | 英寸/英尺/毫米 | 1/32“前12”,1/16“之後,頂部,底部1mm | 捲尺 | 積極 | 新台幣886元 | ||
57243 | SAE /公制 | 26ft。 | 1" | ABS | 英寸/英尺/毫米 | 1/32“前12”,1/16“之後,頂部,底部1mm | 捲尺 | 切換 | 新台幣1,241元 | ||
56705 | SAE | 10ft。 | 1機構/ 2“ | ABS | 英寸/英尺 | 1機構/ 16“ | 捲尺 | 切換 | 新台幣872元 | ||
58877 | - | - | - | - | - | - | 雨刷 | - | 新台幣1,156元 | ||
58856 | - | - | - | - | - | - | 雙重油量規捲尺 | - | 新台幣20,989元 | ||
58826 | - | - | - | - | - | - | 雙重油量規捲尺 | - | 新台幣18,668元 |